ラチェットハンドル :「角3」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](11)
19.0[3/4](2)
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

左右切替式。1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。
1本
8,340 税込9,174
翌日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254 アズワン品番65-2156-96
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
寸法(mm)27×Φ54 送り角度(°)5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-35
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

差込角(inch)3/4 全長(mm)165 エスコ品番EA617WR-13
1個
46,700 税込51,370
翌日出荷

差込角(inch)3/8 全長(mm)193 エスコ品番EA617YR-14
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

差込角(inch)3/4 全長(mm)550 エスコ品番EA618DA-1
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

全長(mm)193 質量(g)275 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-19
1丁
20,500 税込22,550
翌日出荷

左右切替式。
差込角(inch)3/8
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,010 税込6,611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)183 送り角度(°)15 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-26
1本
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質クロム合金鋼、クロムメッキ 全長(mm)300 質量(g)350 送り角度(°)4.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7889-05
1本
29,500 税込32,450
翌日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317 アズワン品番65-2156-97
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様ヘッド厚み:15mm 全長(mm)236 質量(g)370 ヘッド径(Φmm)34 送り角度(°)3.6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7887-44
1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

仕様ヘッド厚み:19mm 全長(mm)243 質量(g)410 ヘッド径(Φmm)36 送り角度(°)6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7887-43
1本
5,800 税込6,380
翌日出荷

左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg アズワン品番68-1833-45
1本
35,200 税込38,720
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-64
1個
8,900 税込9,790
欠品中

おすすめ人気ランキング