ラチェットハンドル :「2mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
12.7[1/2](13)
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPEプラスチック
全長(mm)275
質量(g)539
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4
アズワン品番64-7888-98
1丁
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
ロッキング式
左右切替式
クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
アズワン品番68-1836-88
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
仕様ヘッド厚み:17mm
全長(mm)305
質量(g)640
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)39
送り角度(°)3.6
アズワン品番64-7888-05
1本
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):23
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)647
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-2247-74
ヘッド幅(mm)41
1丁
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)680
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド幅(mm)41
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
材質クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)416
質量(g)980
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-7889-06
1本
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)152
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)3.6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-90
1丁
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1組
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
リーマーヘッドのみ。
材質スチール
全長(mm)610
質量(g)700
管サイズ(mm)【適合】6~50 (1/4”~2”)、適合管内径:51
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。