13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](1)
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 全長(mm)550 エスコ品番EA618DA-1
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 全長(mm)628 寸法H(mm)34 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)32 型番RH4FHX 寸法T(mm)15.5 送り角度(°)5 アズワン品番64-7896-18 ギア数72歯
1本
10,100 税込11,110
当日出荷

1個
6,010 税込6,611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

差込角(inch)1/4 全長(mm)120 エスコ品番EA618AA-15
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

セット内容9点 ラチェットハンドル265.5mm トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1個
64,000 税込70,400
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右切替式。徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドルです。
1本
6,530 税込7,183
翌日出荷

おすすめ人気ランキング