「差込角(mm[inch])」から絞り込む
プッシュボタン式ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から9日以内出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン式首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から9日以内出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのホイールナットソケットです。
トラスコ品番556-1026材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)予約販売
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
”Z-EAL” ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から9日以内出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)265トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル首振リ式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
全長(mm)330トラスコ品番395-7268材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24質量(g)700差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980