絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(122)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • KTC(45)
  • JTC(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • FPC(26)
  • FACOM(25)
  • SIGNET(シグネット)(24)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • nepros(23)
  • DEEN(19)
  • Wera(18)
  • SK11(16)
  • TRUSCO(14)
  • ハゼット(14)
  • WILLIAMS(13)
  • マキタ(11)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](12)
  • 12.7[1/2](7)
全長(mm)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(5)
  • 280~300未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](9)
9.5[3/8](12)
12.7[1/2](7)
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
スーパーテンラチェットハンドル Pro-AutoスーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトロングPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoフレックスミニリバースギアラチェットセットPro-Auto
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto9.5sq薄型フレックスラチェットハンドルPro-Auto
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット Pro-Auto3/8SQQスーパーテンフレックスラチェットPro-Auto
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
ラチェットハンドル115mm Pro-Autoラチェットハンドル115mmPro-Auto
2,588税込2,847
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)115トラスコ品番774-1375材質クロームバナジューム鋼質量(g)84
3/8DR.スレックススタビーラチェット Pro-Auto3/8DR.スレックススタビーラチェットPro-Auto
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)112トラスコ品番853-1880材質クロームバナジューム鋼質量(g)150
3/8DR.スーパーテンライト Pro-Auto3/8DR.スーパーテンライトPro-Auto
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番853-1884
1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto1/4DR.ツールキーホルダー ブラックPro-Auto(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)85トラスコ品番853-1846
1/4スタビーラチェット Pro-Auto1/4スタビーラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
1/4フレックススタビーラチェット Pro-Auto1/4フレックススタビーラチェットPro-Auto
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ギア数72山の首振り型コンパクトラチェットプッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
ロッキングハンドル Pro-AutoロッキングハンドルPro-Auto
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
用途狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業に全長(mm)140トラスコ品番774-6407材質先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂質量(g)200
ラチェットハンドル250mm Pro-Autoラチェットハンドル250mmPro-Auto
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)250トラスコ品番774-1405材質クロームバナジューム鋼質量(g)648
ラチェットハンドル190mm Pro-Autoラチェットハンドル190mmPro-Auto
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)190トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼質量(g)270
ラチェットハンドル180mm Pro-Autoラチェットハンドル180mmPro-Auto
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)180トラスコ品番774-1391材質クロームバナジューム鋼質量(g)200
3/8DR.スタビーラチェット Pro-Auto3/8DR.スタビーラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)86トラスコ品番853-1879材質クロームバナジューム鋼質量(g)116
1/4DR.スーパーテンメタル Pro-Auto1/4DR.スーパーテンメタルPro-Auto
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)128トラスコ品番774-8035材質クロームバナジューム鋼質量(g)87
1/2DR.スーパーテンライト Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトPro-Auto
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)245トラスコ品番774-8019材質クロームバナジューム鋼質量(g)290
1/2DR.スーパーテンメタル Pro-Auto1/2DR.スーパーテンメタルPro-Auto
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)245トラスコ品番774-8043材質クロームバナジューム鋼質量(g)468
ソケット&ラチェットハンドル Pro-Autoソケット&ラチェットハンドルPro-Auto
6,598税込7,258
1丁
5日以内出荷
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)159トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)質量(g)173寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル