絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](12)
  • 12.7[1/2](7)
全長(mm)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(5)
  • 280~300未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • その他(1)
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(8)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
  • エスコ(52)
  • KTC(44)
  • JTC(39)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • FPC(25)
  • FACOM(24)
  • nepros(23)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • SIGNET(シグネット)(22)
  • DEEN(19)
  • Wera(18)
  • SK11(16)
  • ハゼット(15)
  • WILLIAMS(15)
  • TRUSCO(12)
  • マキタ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](9)
9.5[3/8](12)
12.7[1/2](7)
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • 1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto

    1/2DR.スーパーテンライトロング

    Pro-Auto
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
  • スマートヘッドラチェット Pro-Auto

    スマートヘッドラチェット

    Pro-Auto
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto

    9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ

    Pro-Auto
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
    幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • ラチェットハンドル190mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル190mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼全長(mm)190質量(g)270差込角(inch)3/8
  • 1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto

    1/4DR.ツールキーホルダー ブラック

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1846全長(mm)85差込角(inch)1/4
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • 1/4スタビーラチェット Pro-Auto

    1/4スタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
    用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
  • 1/4フレックススタビーラチェット Pro-Auto

    1/4フレックススタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
    用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
  • 3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット Pro-Auto

    3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット

    Pro-Auto
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
    全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
  • ロッキングハンドル Pro-Auto

    ロッキングハンドル

    Pro-Auto
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
    用途狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業にトラスコ品番774-6407材質先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)140質量(g)200
  • ラチェットハンドル250mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル250mm

    Pro-Auto
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-1405材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)648差込角(inch)1/2
  • ラチェットハンドル180mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル180mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-1391材質クロームバナジューム鋼全長(mm)180質量(g)200差込角(inch)3/8
  • ラチェットハンドル115mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル115mm

    Pro-Auto
    ¥2,588税込¥2,847
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-1375材質クロームバナジューム鋼全長(mm)115質量(g)84差込角(inch)1/4
  • 3/8DR.スレックススタビーラチェット Pro-Auto

    3/8DR.スレックススタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1880材質クロームバナジューム鋼全長(mm)112質量(g)150差込角(inch)3/8
  • 3/8DR.スタビーラチェット Pro-Auto

    3/8DR.スタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1879材質クロームバナジューム鋼全長(mm)86質量(g)116差込角(inch)3/8
  • 3/8DR.スーパーテンライト Pro-Auto

    3/8DR.スーパーテンライト

    Pro-Auto
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1884全長(mm)200差込角(inch)3/8
  • 1/4DR.スーパーテンメタル Pro-Auto

    1/4DR.スーパーテンメタル

    Pro-Auto
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-8035材質クロームバナジューム鋼全長(mm)128質量(g)87差込角(inch)1/4
  • 1/2DR.スーパーテンライト Pro-Auto

    1/2DR.スーパーテンライト

    Pro-Auto
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-8019材質クロームバナジューム鋼全長(mm)245質量(g)290差込角(inch)1/2
  • 1/2DR.スーパーテンメタル Pro-Auto

    1/2DR.スーパーテンメタル

    Pro-Auto
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-8043材質クロームバナジューム鋼全長(mm)245質量(g)468差込角(inch)1/2
  • ソケット&ラチェットハンドル Pro-Auto

    ソケット&ラチェットハンドル

    Pro-Auto
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto

    スーパーテンラチェットハンドル

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5

『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル