ラチェットハンドル :「回転軸」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)199
歯数144(72山×2)
質量(g)260
寸法D1(mm)33.4
寸法D2(mm)31.6
送り角度(°)2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)159
トラスコ品番439-1969
歯数144(72山×2)
質量(g)173
寸法D1(mm)29.6
寸法D2(mm)26.4
送り角度(°)2.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。