3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格DIN 3122、ISO 3315 ハンドル径(Φmm)17 最小長(mm)251 設計クロムメッキ 表面クロムめっき ヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31 寸法(inch)(ビット)3/8 最大長(mm)365 ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント 径(mm)(ラチェット)28
1本
8,498 税込9,348
6日以内出荷

ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝 規格DIN 3124、ISO 2725 設計ショート 表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し 寸法(inch)(ドライブ)1/2 チップタイプ外側六角用
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82 長さ(mm)175 仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド 径(Φmm)(ラチェット)30 規格DIN 3122、ISO 3315 ヘッド高さ(mm)19 寸法(inch)(ビット)3/8 ハンドル径D1(Φmm)16
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷