ナッター :「収納」の検索結果
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。