ナッター :「ちょっとナッター」の検索結果
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。
「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)360
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)1152
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945
種別ハンドナッター
全長(mm)275
質量(kg)0.6
適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
適合ナットM8
材質(ボルト)ステンレス
材質(ナット)アルミ
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。