リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4 トラスコ品番217-0981 セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個 全長(mm)270 材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造 摘要ロングノーズピース付 質量(g)0.56
1丁
4,800 税込5,280
当日出荷

握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可) トラスコ品番123-9481 全長(mm)270 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2 トラスコ品番342-6441 全長(mm)260 質量(g)600
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs) リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに 付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm) 適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可) 材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC 本体寸法(mm)95×195 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3482 全長(mm)255 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)499 使用ジョーHR28-08 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8556-36
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3492 全長(mm)293 材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)707.5 使用ジョーRHR2-06 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8662-30
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
用途ブラインドリベットの締結に 材質本体:アルミダイキャスト 本体質量(g)670 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 材質アルミダイカスト 全長(mm)270 質量(g)720 材質(柄部)スチール
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ6.4mm) トラスコ品番750-8093 全長(mm)535 質量(g)1750 使用ジョー アズワン品番65-2018-30
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)ハンドリベッター
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。 材質アルミ、スティール 全長(mm)265 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mm エスコ品番EA527NF
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

PICUS(大洋精工)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) 長さ(mm)270
1丁
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)ハンドリベッター
エコ商品
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)260 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)270 質量(g)480
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります