リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
商品豆知識
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)310
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)860
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
使用ノーズピース炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
トラスコ品番227-4213
全長(mm)275
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
トラスコ品番858-7774
材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼
全長(mm)260
質量(g)860
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
トラスコ品番217-0981
セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個
全長(mm)270
材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造
摘要ロングノーズピース付
質量(g)0.56
1丁
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。
Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
トラスコ品番123-9481
全長(mm)270
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
トラスコ品番342-6441
全長(mm)260
質量(g)600
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに
付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)
適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)
材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC
本体寸法(mm)95×195
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3482
全長(mm)255
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)499
使用ジョーHR28-08
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8556-36
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3492
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)707.5
使用ジョーRHR2-06
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8662-30
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
用途ブラインドリベットの締結に
材質本体:アルミダイキャスト
本体質量(g)670
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
材質アルミダイカスト
全長(mm)270
質量(g)720
材質(柄部)スチール
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを
少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4
長さ(mm)310~825
1台
¥18,880
税込¥20,768
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)○
トラスコ品番750-8093
全長(mm)535
質量(g)1750
使用ジョー大
アズワン品番65-2018-30
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
適合機種1571258
材質スチール
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
材質スチール
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8
全長(mm)450
質量(g)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。