リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを 少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4 長さ(mm)310~825
1台
18,880 税込20,768
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ6.4mm) トラスコ品番750-8093 全長(mm)535 質量(g)1750 使用ジョー アズワン品番65-2018-30
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)× リベット径使用範囲(Φ3.2mm)× リベット径使用範囲(Φ4.8mm) タイプハンドリベッター
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。 適合機種1434107 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース5種類 トラスコ品番256-2461 材質本体:アルミダイキャスト 全長(mm)570 使用ジョー1434103 リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります