両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)310
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)860
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
使用ノーズピース炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。