リベッター :「強力ハトメ」の検索結果
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
商品豆知識
強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)
トラスコ品番256-9316
材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼
全長(mm)295
使用ジョーHR2464-TJ
アズワン品番65-2018-31
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。