リベッター :「4mm」の検索結果
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
トラスコ品番217-0981
セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個
全長(mm)270
材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造
摘要ロングノーズピース付
質量(g)0.56
1丁
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)
トラスコ品番256-9316
材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼
全長(mm)295
使用ジョーHR2464-TJ
アズワン品番65-2018-31
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3482
全長(mm)255
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)499
使用ジョーHR28-08
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8556-36
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3492
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)707.5
使用ジョーRHR2-06
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8662-30
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工
トラスコ品番148-8450
全長(mm)270
質量(g)615
適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。