ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
商品豆知識
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
爪の届く長さ(mm)90
被引き抜き物の直径最小(mm)30
耐荷重(t)4
RoHS指令(10物質対応)対応
3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。