絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75(9)
90(6)
100(17)
140(5)
150(17)
160(6)
200(19)
250(10)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • ギヤープーラ G型 スーパーツール

    ギヤープーラ G型

    スーパーツール(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
    爪形状2本ツメ
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツール

    ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
    爪形状長ツメ
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • 3本爪ギヤプーラー トップ工業

    3本爪ギヤプーラー

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
    用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラ(2本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
  • ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー3本爪

    アーム[作業工具](7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷
    3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
  • スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ) スーパーツール

    スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
    トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • ギヤプーラー トップ工業

    ギヤプーラー

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    保証荷重の大きいギヤプーラー
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • ギアプーラー(3本爪) SK11

    ギアプーラー(3本爪)

    SK11
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
  • スライド式超薄爪ギャープーラ スーパーツール

    スライド式超薄爪ギャープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
    トラスコ品番164-7121材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)600爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
  • スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツール

    スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
    用途すき間の狭い引き抜き作業に。トラスコ品番368-3516質量(kg)1.15爪の届く長さ(mm)50被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200破断荷重(kN)30
  • ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツール

    ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業

    ショートスライドハンマーセット

    オーエッチ工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
    用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼
  • ギアプーラー(2本爪) SK11

    ギアプーラー(2本爪)

    SK11
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器

    プーラー 2本爪ギヤープーラー

    日平機器
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
  • ギヤプラー(強力型) KTC

    ギヤプラー(強力型)

    KTC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クローの付け替えで内径側にも使えます。
  • ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ) スーパーツール

    ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)

    スーパーツール
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
    爪形状3本ツメ
  • BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツール

    BEST ギヤプーラ(2本爪)

    ベストツール
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
    用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
  • ギヤプーラー KENOH

    ギヤプーラー

    KENOH
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    耐久性のある鍛造製。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
ギヤプーラー