絞り込み
ブランド
  • Forza(2)
  • エスコ(1)
  • ハゼット(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 130
  • 75(9)
  • 90(7)
  • 100(18)
  • 102(3)
  • 110(3)
  • 120(6)
  • 140(5)
  • 150(17)
  • 160(7)
  • 180(5)
  • 200(20)
  • 220(4)
  • 240(3)
  • 250(12)
  • 260(5)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 375(4)
  • 450(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
130mm 2本爪プーラー エスコ130mm 2本爪プーラーエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本アズワン品番64-2212-82爪厚さ(mm)4~12
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)Forza
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪) ハゼットクイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)ハゼット
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギヤプーラー