絞り込み
ブランド
- エスコ(2)
- Forza(2)
- ハゼット(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 130
- 60(5)
- 75(12)
- 90(11)
- 100(19)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 200(24)
- 220(6)
- 250(14)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(5)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
Forza¥16,980税込¥18,6781台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
130mm 2本爪プーラー
エスコ¥18,900税込¥20,7901台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本爪厚さ(mm)4~12
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)
エスコ¥169,100税込¥186,0101個翌日出荷狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー材質ドイツ鋼製質量(kg)9アーム長さ(mm)100・200・250・350適合径(Φmm)120・130ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155