20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500 材質ドイツ鋼 質量(kg)17.8 引張強度15t 最大径(Φmm)375 アズワン品番64-2213-39 爪厚さ(mm)5-20
1台
202,600 税込222,860
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
128,100 税込140,910
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)5.69 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-43 入数3本組
1組
66,700 税込73,370
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-41 入数3本組
1組
55,600 税込61,160
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)1.84 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-37 入数3本組
1組
29,400 税込32,340
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.69 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-34 入数3本組
1組
30,300 税込33,330
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
3日以内出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)6.46 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-44 入数3本組
1組
79,800 税込87,780
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-35 入数3本組
1組
38,300 税込42,130
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)0.84 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-33 入数3本組
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-46 入数3本組
1組
89,100 税込98,010
当日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600 材質ドイツ鋼 質量(kg)22.6 引張強度15t 最大径(Φmm)520 アズワン品番64-2213-40 爪厚さ(mm)5-20
1台
250,700 税込275,770
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)8.05 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-45 入数3本組
1組
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-42 入数3本組
1組
65,200 税込71,720
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.8 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-36 入数3本組
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷