158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
110(1)
120(1)
160(1)
200(1)
250(2)
350(2)
520(1)
650(1)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P) 質量(kg)3.74 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)(外抜き)120
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

寸法(mm)(下穴)12 全長(mm)85 質量(kg)0.1 先端径(mm)10 軸外径(Φmm)15 シャンクサイズ(mm)12.1 ボルト寸法(対応)18-24mm 適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

アームの長さが調節可能です。
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)13.65 アーム長さ(mm)300~500
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300 質量(kg)2.08
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

長さ(mm)300 質量(kg)0.8 六角対辺(mm)22 ねじ径(mm)G1/2
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2 長さ(mm)87 質量(kg)0.06 ねじ径(mm)M9
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-3-S
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-3+S 質量(kg)5.44 アーム長さ(mm)200
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S 質量(kg)1.78 アーム長さ(mm)150
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2・30-20 質量(kg)1.78 アーム長さ(mm)150
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S 質量(kg)3.75 アーム長さ(mm)300
1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1・30-10
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S 質量(kg)0.85 アーム長さ(mm)100
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P 質量(kg)1.25 アーム長さ(mm)100 能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140 爪幅(mm)30 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)5 爪厚さ(mm)2.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.4 アーム長さ(mm)300 適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

質量(kg)2.58 アーム長さ(mm)300 適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

質量(kg)0.56 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.58 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1+・20-10+
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

長さ(mm)210 質量(kg)0.61 六角対辺(mm)22 ねじ径(mm)G1/2
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200 質量(kg)2.94 適合工具プーラー品番:18-5
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.66 適合工具プーラー品番:18-3
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.71 ねじ寸法M24 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.56 適合工具プーラー品番:18-2
1セット
7,698 税込8,468
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.27 ねじ寸法M10 適合工具プーラー品番:18-2
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.23 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg)0.38 ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷