ギヤプーラー :「スーツ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番368-3508 質量(g)700 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)40 破断荷重(kN)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm)70 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番164-7121 質量(g)600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼 仕上ニッケルクロムめっき
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
爪形状3本ツメ
1丁ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。 被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)200 爪の届く長さ(mm)50 破断荷重(kN)30 質量(kg)1.15 トラスコ品番368-3516
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

スーパーツールプッシュプーラ
ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ 材質特殊鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールギャープーラ(G型)
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600 トラスコ品番108-5051 質量(kg)45 爪の届く長さ(mm)575 破断荷重(kN)240 2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)75 破断荷重(kN)20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷