絞り込み
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(5)
刃長(mm)
  • 100
  • 80(14)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(34)
  • 160(14)
  • 180(38)
  • 190(15)
  • 200(35)
  • 210(146)
  • 225(10)
  • 240(134)
  • 250(56)
  • 265(25)
  • 270(77)
  • 300(70)
  • 330(22)
  • 360(18)
ピッチ(mm)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(14)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • 角利(角利産業)(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • SK11(2)
  • 神沢(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • レザーソー(1)
  • Strong Tool(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 現場屋(1)
  • 丸音(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーソー細工鋸 レザーソーレザーソー細工鋸レザーソー(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に刃長(mm)100全長(mm)400ピッチ(mm)1.0板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!曲がりにくい厚手鋸刃特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
ボードカットソー・プロ 神沢ボードカットソー・プロ神沢(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18
ポケット100 木工鋸 角利(角利産業)ポケット100 木工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
折りたたみ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)表面メッキ処理で錆びにくい曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
ルート廻挽鋸 本体 丸音ルート廻挽鋸 本体丸音
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
ポケット100 細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
細工用ミニ挽廻鋸 SK11細工用ミニ挽廻鋸SK11
839税込923
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)225材質(刃)SK-5
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
Liner Lock Sawダンボール用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用BIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
スライド式鋸 盆栽・小枝切用本体 現場屋スライド式鋸 盆栽・小枝切用本体現場屋
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
スライド式鋸で刃出し入れでき便利です。
用途盆栽や小枝切作業に。材質SK-5質量(g)62刃渡り(mm)100
引廻鋸 Strong Tool引廻鋸Strong Tool
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
仕様替刃式材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
ポケット100 パイプ鋸 角利(角利産業)ポケット100 パイプ鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.3質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼
ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)ポケット100 引廻し鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
ポケット100 竹細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 竹細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.6質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
細工用ミニ両刃鋸 SK11細工用ミニ両刃鋸SK11
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)220材質(刃)SK-5

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体