ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
電工プロ折りたたみ 引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込可全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
ボードのこサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。
鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120全長(mm)248ピッチ(mm)3.1トラスコ品番274-3159質量(g)70寸法A(mm)0~90寸法B(mm)155板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸120SK11(2件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
現場屋 折込鋸 枝切用石鋸工業(2件のレビュー)当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途枝切、生木剪定用。刃渡り(mm)120折込可使用時寸法(mm)170材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.7折りたたみ寸法(mm)153
電工プロ折りたたみ 押切りノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込可全長(mm)259ピッチ(mm)9.5材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)53質量(g)132板厚(mm)1.3刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
替刃式折込鋸120SK11(3件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数16
現場屋 折込鋸 万能石鋸工業(2件のレビュー)当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)120折込可全長(mm)170使用時寸法(mm)170ピッチ(mm)2.5材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2折りたたみ寸法(mm)153
押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
木柄引廻鋸角利(角利産業)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
替刃式折込鋸120ダボ切細工SK11(5件のレビュー)当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4目数26枚目
サイディングソー120岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃長(mm)120刃わたり(mm)120全長(mm)272ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851質量(g)99板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
折込引廻鋸角利(角利産業)(1件のレビュー)7日以内出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120全長(mm)270質量(g)70収納時寸法(mm)160×80×15材質(刃)炭素鋼