絞り込み
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
刃長(mm)
  • 360
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 130(15)
  • 150(30)
  • 160(14)
  • 180(36)
  • 190(14)
  • 200(33)
  • 210(133)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(121)
  • 250(53)
  • 265(19)
  • 270(76)
  • 300(67)
  • 330(21)
ピッチ(mm)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 550~600未満(3)
  • 700~800未満(3)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(7)
  • 三木住千吉(3)
  • 角利(角利産業)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 大五郎(2)
  • レザーソー(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ2000Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚ほか
当日出荷
切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360折込使用時寸法(mm)765収納時寸法(mm)405切り幅(mm)1.4目数6.5枚目/30mm
ビッグボーイ 荒目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 荒目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
スゴイ Silky(ユーエム工業)スゴイSilky(ユーエム工業)
4,398税込4,838
1枚ほか
当日出荷
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 万能目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
手曲鋸 三木住千吉手曲鋸三木住千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
穴挽鋸 三木住千吉穴挽鋸三木住千吉
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
本職用穴挽鋸 関西型 大五郎本職用穴挽鋸 関西型大五郎
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
マスター360 Silky(ユーエム工業)マスター360Silky(ユーエム工業)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.5目数9枚目/30mm
ザクザク切れる手曲鋸 角利(角利産業)ザクザク切れる手曲鋸角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
穴引鋸 角利(角利産業)穴引鋸角利(角利産業)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。主に荒切り用に。錆びにくい特殊表面処理済み。
刃長(mm)360全長(mm)790刃厚(mm)1.35材質(柄部)サワクルミ材質(刃)炭素鋼SK-5
本職用穴挽鋸 大五郎本職用穴挽鋸大五郎
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
ビッグボーイ 細目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 細目Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
翌々日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.2目数13枚目/30mm
手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
関東型穴挽鋸 三木住千吉関東型穴挽鋸三木住千吉
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
カーブ刃で太い木材も効率よく切断できます。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 手曲鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
立木の伐採、枝切、丸太切り等
材質SK5
穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25仕様【目立て】本目立て質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
恵み 厚刃 長柄 レザーソー恵み 厚刃 長柄レザーソー
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)360ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.8
ゲンキ 手曲360 Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲360Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。刃渡り(mm)360使用時寸法(mm)580×150×25質量(g)335切り幅(mm)1.7目数5~6.5枚目/30mm

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体