絞り込み
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 240(2)
ピッチ(mm)
  • 1.3
  • 0.41(2)
  • 1(20)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.4(11)
  • 1.41(3)
  • 1.5(41)
  • 1.6(4)
  • 1.7(21)
  • 1.75(36)
  • 1.9(3)
  • 2(4)
  • 2.15(12)
  • 2.2(6)
  • 2.4(16)
  • 2.5(27)
  • 2.54(3)
  • 3(21)
  • 4(11)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 550~600未満(2)
ブランド
  • レザーソー(4)
  • 角利(角利産業)(1)
  • ゼンシン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーソー細工鋸 両刃 レザーソーレザーソー細工鋸 両刃レザーソー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
ポケット100 木工のこ ゼンシンポケット100 木工のこゼンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
タイプ両刃鋸
レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 一般レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
青雲作ブルーハード小目 レザーソー青雲作ブルーハード小目レザーソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃・細工仕上用刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)トラスコ品番769-1661質量(g)185板厚(mm)0.45
ポケット100 パイプ鋸 角利(角利産業)ポケット100 パイプ鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.3質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体