パイプソー300岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
レザーソー180 樹脂レザーソー(8件のレビュー)当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1491質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー180 薄刃レザーソー(10件のレビュー)当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
デコラソー岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)494ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855質量(g)123板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
竹取物語石鋸工業(1件のレビュー)当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。刃渡り(mm)210使用時寸法(mm)450ピッチ(mm)1.5材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木板厚(mm)0.6折込可折りたたみ寸法(mm)245
竹ひきのこ240岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
レザーソー180 厚刃レザーソー(2件のレビュー)当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソーZA型レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1530質量(g)185板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー EG-25P (塩ビパイプ)レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1289質量(g)95板厚(mm)0.5
スーパーハード06-240レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材刃長(mm)240全長(mm)550ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1599質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
レザーソー180 両刃レザーソー(2件のレビュー)当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
サイディングソー120岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃長(mm)120刃わたり(mm)120全長(mm)272ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851質量(g)99板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm別所二郎作(1件のレビュー)6日以内出荷
刃渡り(mm)150全長(mm)270仕様焼入鋼帯・防錆紙入り付属品専用サヤ材質SK85質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040アサリ有