絞り込み
ブランド
  • 大西工業(1)
  • オルファ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
刃長(mm)
  • 135
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(35)
  • 160(14)
  • 180(38)
  • 190(15)
  • 200(33)
  • 210(141)
  • 225(8)
  • 240(134)
  • 250(56)
  • 265(24)
  • 270(76)
  • 300(70)
  • 330(22)
  • 360(18)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
コテのこ 135 大西工業コテのこ 135大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に刃長(mm)135全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体