絞り込み
刃長(mm)
- 135
- 80(15)
- 100(22)
- 110(11)
- 120(61)
- 125(7)
- 130(16)
- 150(36)
- 160(15)
- 180(38)
- 190(13)
- 200(37)
- 210(151)
- 225(10)
- 240(139)
- 250(53)
- 265(24)
- 270(79)
- 300(69)
- 330(23)
- 360(20)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
ブランド
- 大西工業(1)
- オルファ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カッター挽き廻し鋸
オルファ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
両刃鋸Wソー 木工用&波板用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135

























![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)