絞り込み
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
刃長(mm)
  • 200
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 130(15)
  • 150(30)
  • 160(14)
  • 180(36)
  • 190(14)
  • 210(133)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(121)
  • 250(53)
  • 265(19)
  • 270(76)
  • 300(67)
  • 330(21)
  • 360(18)
ピッチ(mm)
  • 1.07(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
  • 2.2(4)
  • 2.4(3)
  • 3(1)
  • 3.3(2)
  • 3.5(2)
  • 3.5~2.6(2)
  • 3.5~2.8(2)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • レザーソー(15)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(8)
  • 神沢(3)
  • ALLEX(2)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 大五郎(1)
  • SK11(1)
  • 丸音(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材カッター ALLEX断熱材カッターALLEX(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
自在鋸 金工用 神沢自在鋸 金工用神沢(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(細目)22
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 大工目岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。刃渡り(mm)200全長(mm)490ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)223板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7
断熱材カッター DK-3 ALLEX断熱材カッター DK-3ALLEX
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番256-7153材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール長さ(mm)335幅(mm)30全長(mm)335刃長(mm)200刃厚(mm)1.5
自在鋸 木工用 神沢自在鋸 木工用神沢(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(中目)18
ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー折込鋸 CAST200 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200
本職用 廻挽のこぎり 丸音本職用 廻挽のこぎり丸音
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
レザーソーSELECT  樹脂 レザーソーレザーソーSELECT 樹脂レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体レザーソー
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
SL果樹200細目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200細目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。刃長(mm)200全長(mm)250ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2089材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)36刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 小目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 中目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体レザーソー
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
両刃式引廻し鋸 貫太君 大五郎両刃式引廻し鋸 貫太君大五郎
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
SL果樹200中目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200中目本体岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。刃長(mm)200全長(mm)368ピッチ(mm)3.3仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2127セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)211刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200中目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200中目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
759税込835
1枚
当日出荷
腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。刃長(mm)200全長(mm)255ピッチ(mm)3.3仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)40刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
安全両刃鋸 SK11安全両刃鋸SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
折りたためる柄が刃を保護します。柄が折りたためるので、場所を取らずに工具箱などにも収納できます。刃をカバーしてくれるので、持ち運びに便利です。
用途一般木材・青竹・塩ビ(小目)の切断作業。刃渡り(mm)200仕様折りたたみ式材質(柄部)
レザーソーSELECT  果樹 レザーソーレザーソーSELECT 果樹レザーソー
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から4日以内出荷
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT  剪定 レザーソーレザーソーSELECT 剪定レザーソー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
替刃式両刃鋸200mm 別所二郎作替刃式両刃鋸200mm別所二郎作
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)520品番10931質量(g)126タイプ本体ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)200
折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 荒目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体レザーソー
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
折込鋸 CAST200 園芸 替刃 レザーソー折込鋸 CAST200 園芸 替刃レザーソー
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200板厚(mm)1.3
SL果樹200細目 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200細目岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。
用途柿・桃・ぶどう・梅の若木等の落葉果樹剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)200
SL果樹200細目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200細目本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。刃長(mm)200全長(mm)363ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)208刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
レザーソーSELECT  仮枠 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠レザーソー
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
自在鋸 ボード用 神沢自在鋸 ボード用神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(荒目)14
レザーソーSELECT200 ケース レザーソーレザーソーSELECT200 ケースレザーソー
689税込758
1丁
当日出荷
刃長(mm)200
レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S) レザーソーレザーソーSELECT200 グリップ (AL-S)レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
刃長(mm)200
ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 200Silky(ユーエム工業)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。刃渡り(mm)200切り幅(mm)1.5目数8枚目/30mm

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体