こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンディーソー
モノタロウ
¥699
税込¥769
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044
全長(mm)260
質量(g)41
鋸刃(mm)12幅250/24山
ハンドル形状プラスチックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)250
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250
刃渡り(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.4
トラスコ品番818-5797
質量(g)179
板厚(mm)0.5
切り幅0.66mm
切り幅(mm)0.66
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃長(mm)250
刃わたり(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.75
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5775
質量(g)242
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)250
適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
板厚(mm)0.7
作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。
仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット
材質刃:SK-3、柄:エラストマー
刃厚(mm)0.8
刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)
鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1297
質量(g)95
板厚(mm)0.7
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
板厚(mm)0.6
質量(g)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250
全長(mm)400
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番752-4935
質量(g)本体/115サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ
材質(柄部)中空特殊樹脂
フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
用途樹木の枝切り、生木の剪定に
材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR
質量(g)280
刃渡り(mm)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
グリップタイプ本籐巻
この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。
刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。
二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。
仕様中目
材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。
寸法(mm)280×70×20
質量(g)145
タイプ一般金属用(鉄・アルミ)
刃長(mm)250
山数24
適合替刃IH-6B
1丁
¥749
税込¥824
3日以内出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.4
板厚(mm)0.6
質量(g)92
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)104
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。
全長(mm)590
質量(g)150
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.65
刃渡り(mm)250
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。