特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。 寸法(mm)41×22×348 質量(g)111 ピッチ(mm)1.4 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.5 刃渡り(mm)168
1本
1,598 税込1,758
欠品中

「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250 刃渡り(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.4 トラスコ品番818-5797 質量(g)179 板厚(mm)0.5 切り幅0.66mm 切り幅(mm)0.66
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。 寸法(mm)62×22×379 質量(g)128 ピッチ(mm)1.4(8寸目) 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.66 刃渡り(mm)200
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)中空特殊樹脂
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸ゴムグリ
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)エラストマー樹脂
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 グリップタイプ本籐巻
1丁
1,688 税込1,857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

004H ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソー 動画あり
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.4 板厚(mm)0.6 質量(g)92
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。 全長(mm)587 刃長(mm)250 材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂 質量(g)152 適合替刃GNB-250FB 刃ピッチ(mm)1.4
1丁
3,198 税込3,518
5日以内出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります