39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1491 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1475 質量(g)165 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)494 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5855 質量(g)123 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1483 質量(g)160 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

8112 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷

竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。 刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)450 ピッチ(mm)1.5 材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木 板厚(mm)0.6 折込 折りたたみ寸法(mm)245
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1530 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラ、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 グリップタイプ曲柄
1丁
1,888 税込2,077
翌日出荷

薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 刃厚(mm)0.7 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1289 質量(g)95 板厚(mm)0.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ゼットソーデコラソー
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器 全長(mm)455 質量(g)195 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.3 適合替刃ZA型、A型替刃
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。 全長(mm)480 質量(g)165 ピッチ(mm)1.5 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.65 切り幅(mm)0.95 刃渡り(mm)300
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 板厚(mm)0.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1548 質量(g)220 板厚(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材 刃長(mm)240 全長(mm)550 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1599 質量(g)220 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB) 質量(g)328 タイプ小目 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)200 板厚(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 グリップタイプ曲柄
1丁
1,288 税込1,417
3日以内出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。 刃長(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃フックタイプ トラスコ品番798-1929 セット内容鞘付 材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

刃長(mm)250 全長(mm)340 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2552 材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

手軽に収納! 穴あけ加工も出来るR目立!
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.3
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55 ピッチ(mm)ノコギリ/1.5 板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1297 質量(g)95 板厚(mm)0.7
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

刃渡り(mm)150 全長(mm)270 仕様焼入鋼帯・防錆紙入り 付属品専用サヤ 材質SK85 質量(g)100 タイプ片刃・替刃式 ピッチ(mm)1.5 刃厚(mm)0.6 柄長さ(mm)115 適合材一般木材、集成材、合板 刃先処理なし 適合替刃10040 アサリ
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1513 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1521 質量(g)220 板厚(mm)0.3
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タイプ両刃鋸
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学レザーソー薄刃
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
刃渡り(mm)180 全長(mm)約395 ピッチ(mm)(刃)1.5 板厚(mm)0.3
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります