のこぎり本体 :「骨切鋸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付
適合(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番353-2003
材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)720
山数24
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
特殊材料を切る為に開発されました。
75mm迄の切断に。
切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。
まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。
波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。
使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm)550
全長(mm)630
トラスコ品番470-3472
材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック
質量(g)420
適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。