3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。 仕様中目 材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。 寸法(mm)250×45×15 質量(g)38 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
289 税込318
3日以内出荷

刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。
用途竹挽き、塩ビ製品の切断 全長(mm)(展開時)490、(折込時)260 折込折りたたみ式 柄長さ(mm)260 刃渡り(mm)210
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。 寸法(mm)280×70×20 質量(g)145 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
749 税込824
3日以内出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります