のこぎり本体 :「ゼットソー7寸目」の検索結果
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤
全長(mm)600
質量(g)168
ピッチ(mm)1.75
表面処理クリアコーティング
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。