1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業 刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります