ライフソー電工ペッカー90岡田金属工業所(13件のレビュー)当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798