ゼットソー硬木250岡田金属工業所(6件のレビュー)当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798
工具箱GB税込¥2,858¥2,598
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥13,178¥11,980