のこぎり本体 :「zソーガイド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。