絞り込み
刃長(mm)
  • 100(1)
  • 120~200(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 180(3)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(3)
  • 225(1)
  • 240(9)
  • 250(2)
  • 265(1)
  • 270(3)
  • 290(1)
  • 300(3)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 610(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(15)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(2)
  • 1.75(1)
  • 2.5(1)
  • 2.54(1)
  • 3(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.4~4.0(2)
  • 3.5~4.5(2)
  • 4(1)
  • 4.23(1)
  • 5(1)
  • 6(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(12)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(9)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • レザーソー(101)
  • アルスコーポレーション(96)
  • Silky(ユーエム工業)(92)
  • SK11(73)
  • 角利(角利産業)(68)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
  • 木島精工(50)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • BIGMAN(ビッグマン)(41)
  • アルス(34)
  • 石鋸工業(32)
  • SHARK SAW(31)
  • ナカヤ(23)
  • E-Value(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(18)
  • 現場屋(18)
  • バクマ工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材カッター エスコ

    断熱材カッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1本
    翌日出荷
    岩綿など幅広い断熱材に使用できます。岩綿、ガラス綿、木毛や断熱パネルなどの切断に最適です。ホルスター付。両刃。
  • # 0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数20/cm番手0断面寸法(mm)0.56×0.28入数12本
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,940~税込¥3,234~
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • #2/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #2/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数22/cm番手2/0断面寸法(mm)0.52×0.26入数12本
  • 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) エスコ

    480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-1
  • 250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ

    250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g
  • ハクソーフレーム エスコ

    ハクソーフレーム

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
  • [木工・石膏ボード用]鋸 エスコ

    [木工・石膏ボード用]鋸

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    乾式壁用。
    材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
  • 仮枠鋸(直柄) エスコ

    仮枠鋸(直柄)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    翌日出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 丸太、角材、コンパネの切断に最適です。 頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
    仕様替刃式エスコ品番EA599RE-33全長(mm)682ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8適合材仮枠(コンパネ)材質(刃)SK材
  • 弓鋸 大型木材用 エスコ

    弓鋸 大型木材用

    エスコ
    ¥670~税込¥737~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)610材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
  • 250mm ALC鋸(替刃式) エスコ

    250mm ALC鋸(替刃式)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    用途ALC材の切断材質HCS(ハイカーボンスチール)全長(mm)420刃長(mm)250
  • # 6 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 6 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数13/cm番手6断面寸法(mm)0.95×0.44入数12本
  • # 1 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 1 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数18/cm番手1断面寸法(mm)0.60×0.30入数12本
  • #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数24/cm番手3/0断面寸法(mm)0.48×0.24入数12本
  • #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数32/cm番手6/0断面寸法(mm)0.36×0.18入数12本
  • 折込鋸 エスコ

    折込鋸

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。
    エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 金属用鋸 エスコ

    金属用鋸

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KA-2全長(mm)275~350刃長(mm)120~200
  • ミニハクソー (150mm用) エスコ

    ミニハクソー (150mm用)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。60mmまでの深さの切断が可能。150mmブレード32山付。軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。
    寸法(mm)260 (L)×67 (H)質量(g)115材質(フレーム)スチール
  • ハクソーフレーム エスコ

    ハクソーフレーム

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    300mmブレード24山付(材質:HSS)。鋸刃300mm用。刃の位置を入れ替え、45°に傾けての作業が可能です。
    全長(mm)400質量(g)776
  • 絶縁ハクソー エスコ

    絶縁ハクソー

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1枚(12枚)
    翌日出荷
    金属および木材用鋸刃。
  • 絶縁ハクソー エスコ

    絶縁ハクソー

    エスコ
    ¥7,230税込¥7,953
    1本
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
  • 引廻し鋸 エスコ

    引廻し鋸

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1枚
    翌日出荷
    木材の切断用交換用替刃。
    材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
  • 断熱材カッター エスコ

    断熱材カッター

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1本
    4日以内出荷
    発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
  • ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー エスコ

    ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
    用途厚鋼用
  • 鋸[細工用] エスコ

    鋸[細工用]

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1本
    翌日出荷
    飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
  • 210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用 エスコ

    210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DC-46用替刃
  • 500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ

    500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

    エスコ
    ¥6,010税込¥6,611
    1丁
    翌日出荷
    刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
    仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
  • 320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ

    320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DL-32用替刃
  • 341mm/210mm 剪定鋸 替刃式 エスコ

    341mm/210mm 剪定鋸 替刃式

    エスコ
    ¥3,130税込¥3,443
    1丁
    翌日出荷
    特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
    仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
  • 造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ

    造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
    仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
  • 210mm/480mm 折込鋸 エスコ

    210mm/480mm 折込鋸

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1丁
    翌日出荷
    鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
    仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
  • 鋸ナタセット サヤ付 エスコ

    鋸ナタセット サヤ付

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1セット(1本)
    翌日出荷
    なたは、片刃仕様です。
    仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
  • 557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃 エスコ

    557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
    仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
  • 543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ

    543mm/240mm 折込鋸 替刃式

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1個
    翌日出荷
    多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
    仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
  • 543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ

    543mm/240mm 折込鋸 替刃式

    エスコ
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    翌日出荷
    寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
    仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
  • 300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用 エスコ

    300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1枚
    翌日出荷
    EA599RB-43用替刃
    仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
  • 300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用 エスコ

    300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    EA599RB-33用替刃
    仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
  • 270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用 エスコ

    270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    EA599RB-42用替刃
    仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm
  • [生木用]鋸 替刃 エスコ

    [生木用]鋸 替刃

    エスコ
    ¥2,000~税込¥2,200~
    1個ほか
    翌日出荷
    材質(刃)SK材

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体