角利(角利産業)
庄左ェ門 胴付鋸 210mm
薄く細かい刃で、切断面をきれいに仕上げやすい胴付鋸。背金付きで剛性が高く、ほぞや留めなど精度を求める木工作業に向く。
仕様
細工物や家具製作など、精度の高い直線切りに適したサイズ感の210mm刃
材質
刃:刃物用炭素鋼
寸法(mm)
全長約550/刃渡り約210
質量(g)
約180
型番
268294
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881507
122350
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください