ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし)
引き切り式のミニフラッシュカットソー。歯に側面セットがない設計で、木ダボやピン、はみ出した木部を周囲の面を傷つけずに面一でカットしやすい。柔軟なブレードで、材料の面に沿わせて曲げながら切る仕上げ作業向け。細かい歯ピッチで、仕上げ面をきれいに整えたいシーン向き。
- 仕様
- TPI 約21.1の細かい歯で、木工家具やホビーの仕上げカット、ダボ切りなどに適したフラッシュカット仕様
- 材質
- 刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮
- 寸法(mm)
- 刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.3/全長 約265×28×13(10.4" × 1.1" × 0.5"相当)
- 型番
- 11037
- 内容量
- 1本
のこぎり本体 の新着商品
カテゴリ