用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
付属品糸鋸刃1本
全長(mm)315
適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
¥2,940~
税込¥3,234~
当日出荷
全長(mm)130
山数13/cm
番手6
断面寸法(mm)0.95×0.44
入数12本
エスコ品番EA599DL-113
折込折りたたみ式
全長(mm)130
山数18/cm
番手1
断面寸法(mm)0.60×0.30
入数12本
発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210
適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
1本(1本)
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
刃長(mm)150
アズワン品番64-7867-67
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
材質(刃)炭素工具鋼
アズワン品番64-2234-59
全長(mm)410
質量(g)146
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
材質(刃)炭素工具鋼
アズワン品番64-2234-58
エスコ品番EA599DL-112
折込折りたたみ式
エスコ品番EA599DC-101
折込折りたたみ式
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
[EA599RD-33用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。
ピッチ(mm)1.7
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.6
材質(刃)SK材
材質炭素工具鋼
寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H)
質量(g)40
刃長(mm)200
アズワン品番64-7880-21
刃長(mm)180
アズワン品番64-7867-68
全長(mm)285
質量(g)67
刃長(mm)180
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物鋼
アズワン品番64-7867-66
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-57
エスコ品番EA599DC-106
折込折りたたみ式
エスコ品番EA599DC-103
折込折りたたみ式
DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
ハクソー
エスコ
税込¥1,837
¥1,670
手曲鋸
現場屋
税込¥4,618
¥4,198
両刃鋸
現場屋
税込¥2,528~
¥2,298~
精密細工のこ
EIGERTOOL(アイガーツール)
税込¥2,068~
¥1,880~
両刃鋸替刃
現場屋
税込¥1,538~
¥1,398~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。