のこぎり本体 :「木材 切断 機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外樹木の枝払いや木板切断に最適 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい 世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2 アズワン品番65-2153-19
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります