CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体与板利器工業翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック折込折りたたみ式
Yoita 鞘入鋸与板利器工業翌々日出荷
持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。
用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体与板利器工業当日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)150材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃与板利器工業翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体与板利器工業翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ替刃与板利器工業翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。タテ・ヨコ・ナナメ用の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ与板利器工業翌々日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798