ブロケードカッターEIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
超薄刃精密鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
アイガー ブロケードアールカッターEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
波刃&アール形状でスパッと切れる!
ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン全長(mm)約320
常造 焼柄 折込鋸 一般工作用EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から5日以内出荷
携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。
常造 両刃鋸EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷から8日以内出荷
両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。
粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。