替刃式 木鞘付剪定鋸石鋸工業5日以内出荷
細目剪定のためキレイに切断できます。軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途剪定作業、生木等の切断、木工作業に。材質SK-5目数12
サヤ付片刃鋸 枝切用石鋸工業5日以内出荷
PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途小枝、生木切断に。刃渡り(mm)110板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
サヤ付枝切鋸石鋸工業当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
サヤ付万能鋸石鋸工業(1件のレビュー)当日出荷
一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
ガーデニングソー石鋸工業8日以内出荷
無電解ニッケルメッキ:サビに強くヤニがつきにくい。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。1本焼入れ:よりシャープさを追求し、焼入れ・焼戻しをしました。
用途太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。刃渡り(mm)210硬度(板)HRC54~56度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
現場屋 仮枠万能鋸石鋸工業8日以内出荷
切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)400材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木板厚(mm)0.7
現場屋 折込鋸 万能石鋸工業(2件のレビュー)当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)120折込可全長(mm)170使用時寸法(mm)170ピッチ(mm)2.5材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2折りたたみ寸法(mm)153
現場屋 折込鋸 枝切用石鋸工業(2件のレビュー)当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途枝切、生木剪定用。刃渡り(mm)120折込可使用時寸法(mm)170材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.7折りたたみ寸法(mm)153
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798