替刃式折込鋸 替刃E-Value翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。
E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃E-Value翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸の替刃です。
E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 薄刃E-Value翌々日出荷
折込式で携帯に便利です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。握りやすく作業しやすいゴムグリップです。角度を2段に切り替えできます。
用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。材質刃:SK-5、ハンドル:鉄・ゴムグリップ折込折込式刃厚(mm)0.7適合替刃E-Value替刃式折込鋸替刃(EUB-210)刃渡り(mm)210
替刃式サヤ付鋸240剪定替刃E-Value翌々日出荷
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
用途生木の切断・剪定作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
替刃式サヤ付鋸240剪定本体E-Value翌々日出荷
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式剪定鋸です。一般木材などの切断にもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途生木の切断・剪定作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798